Motion
UCNFL207-20CEW

AMI BEARINGS INC
UCNFL207-20CEW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629810
N° MFRUCNFL207-20CEW
Prix207.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNFL207-20CEW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629810
N° MFRUCNFL207-20CEW

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix207.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCNFL

Aperçu

Description du fabricant
UCNFL207-20CEW VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 1-1/4 PO