Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur130 mm
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur de la bague intérieure42.90 mm
- Largeur totale43.40 mm
- Poids1.44 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC207MZ2
- CouleurNoir
- DescriptionUCNFL207MZ2B, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCNFL200MZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierNFL207
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCNFL