Motion
UCNFL207MZ2RFW

AMI BEARINGS INC
UCNFL207MZ2RFW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629889
N° MFRUCNFL207MZ2RFW
Prix229.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNFL207MZ2RFW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629889
N° MFRUCNFL207MZ2RFW
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
Prix229.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    130 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    42.90 mm
  • Largeur totale
    43.40 mm
  • Poids
    1.44 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC207MZ2
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    UCNFL207MZ2W, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCNFL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    NFL207
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCNFL

Aperçu

Description du fabricant
UCNFL207MZ2RFW 35MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF