Motion
UCNFL208-24CW

AMI BEARINGS INC
UCNFL208-24CW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629895
N° MFRUCNFL208-24CW
Prix251.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNFL208-24CW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629895
N° MFRUCNFL208-24CW
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
Prix251.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCNFL

Aperçu

Description du fabricant
UCNFL208-24CW VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 1-1/2 PO