Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-27/32 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Largeur de la bague intérieure1.9370 po
- Largeur totale2-9/64 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC209-28MZ20
- CouleurBlanc
- DescriptionUCNFL209-28MZ20W, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCNFL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierNFL209
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCNFL