Motion
UCNST201C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCNST201C4HR23

Unité de prise de roulement à billes - alésage de 12 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal, 5/16 po, fente de 7.90 mm
N° D’ARTICLE MI08629992
N° MFRUCNST201C4HR23
Prix222.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST201C4HR23

Unité de prise de roulement à billes - alésage de 12 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal, 5/16 po, fente de 7.90 mm
N° D’ARTICLE MI08629992
N° MFRUCNST201C4HR23
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
Prix222.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Dimensions du boîtier
    1-1/4 po, 31.80 mm
  • Largeur du boîtier
    1-1/4 po, 31.80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    1.8504 po, 47 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Diamètre extérieur
    1.8500 po, 47 mm
  • Hauteur totale
    3-1/2 po, 88.90 mm
  • Longueur totale
    3-35/64 po, 90.09 mm
  • Largeur totale
    1-1/4 po, 31.80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.4720 po, 12 mm
  • Code de taille
    201
  • Fente Espacement  
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Fente Largeur  
    5/16 po, 7.90 mm
  • Taille de la monture Take Up
    NST204
  • Taille du filetage du taraud
    1/4-28 UNF
  • Poids
    1.85 lb, 0.839 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UC200
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    NST204
  • Pays d’origine
    Japon
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    12855 N, 2890 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Noxlub BF4026
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de graissage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST201C4HR23
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    232 °C, 450 °F
  • Température maximale
    232 °C, 450 °F
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Plage de température de fonctionnement
    232 °C, 450 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12855 N, 2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6672 N, 1500 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC201
  • Type de dispositif de retenue
    Acier riveté
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de scellement
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    UCNST200
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCNST201C4HR23 12MM HAUTE TEMPÉRATURE (450 DEG)