Motion
UCNST203TC
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 17 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08630021
N° MFRUCNST203TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 17 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08630021
N° MFRUCNST203TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST203TC
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCNST203TC 17MM VIS DE FIXATION LARGE TÉFLON