Motion
UCTPL202-10MZ20RFB

AMI BEARINGS INC
UCTPL202-10MZ20RFB

Unité de tension de roulement à billes - 5/8 po alésage, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI08631873
N° MFRUCTPL202-10MZ20RFB
Prix329.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL202-10MZ20RFB

Unité de tension de roulement à billes - 5/8 po alésage, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI08631873
N° MFRUCTPL202-10MZ20RFB
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
Prix329.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.87 mm
  • Poids
    0.8 lb, 0.36 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UC200MZ20
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Protégé par Kanigen
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Type de lubrification
    Raccord de graissage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL202-10MZ20RFB
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12855 N, 2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6672 N, 1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC202-10MZ20
  • Type de dispositif de retenue
    Acier estampé
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Type de scellement
    Joint à lèvres simple
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    6672.3 N, 1500 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL202-10MZ20RFB 5/8" KANIGEN SET