Spécifications
Dimensions
- Entre la largeur du cadre1-27/64 po, 36 mm
- Largeur de la carrosserie1-49/64 po, 45 mm
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur de l’alésage1.2200 po, 30.98 mm
- Dimensions du boîtier1-49/64 po, 45 mm
- Largeur du boîtier1-49/64 po, 45 mm
- Largeur de la bague intérieure1.2200 po, 30.98 mm
- Insérer le diamètre extérieur1.8504 po, 47 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2200 po, 30.98 mm
- Diamètre extérieur1.8500 po, 47 mm
- Hauteur totale3-31/64 po, 88.50 mm
- Longueur totale3-57/64 po, 99 mm
- Largeur totale1-49/64 po, 45 mm
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Code de taille204
- Fente Espacement3.0000 po, 76.20 mm
- Fente Largeur15/32 po, 12 mm
- Taille de la monture Take UpTPL204
- Taille du filetage du taraud1/2-13 UNC
- Poids0.76 lb, 0.345 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Série de roulementsUC200MZ20
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier estampé
- Numéro de cadre compatibleTPL204
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique12855 N, 2890 lbf
- Style de bout d'îlotOuvert
- Type de finOuvert
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionKanigen
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielAcier 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantUCTPL204-12MZ20RFW
- MatérielThermoplastique
- Température de fonctionnement maximale212 °F, 100 °C
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montageReprise
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale12855 N, 2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale6672 N, 1500 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC204-12MZ20
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointLèvre double RF brevetée
- Type de scellementLèvre double RF brevetée
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique1500 lbf
- Type de roulementRoulement à billes