Spécifications
Dimensions
- Entre la largeur du cadre3.0000 po, 76.20 mm
- Largeur de la carrosserie1-49/64 po, 45 mm
- Alésage Diamètre7/8 po
- Longueur de l’alésage1.3390 po, 34 mm
- Dimensions du boîtier1-49/64 po, 45 mm
- Largeur du boîtier1-49/64 po, 45 mm
- Largeur de la bague intérieure1.3390 po, 34 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.0472 po, 52 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3390 po, 34 mm
- Diamètre extérieur2.0472 po, 52 mm
- Hauteur totale3-31/64 po, 88.50 mm
- Longueur totale3-57/64 po, 99 mm
- Largeur totale1-49/64 po, 45 mm
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.22 mm
- Code de taille205
- Fente Espacement3.0000 po, 76.20 mm
- Fente Largeur15/32 po, 12 mm
- Taille de la monture Take UpTPL205
- Taille du filetage du taraud1/2-13 UNC
- Poids0.87 lb, 0.395 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Série de roulementsUC200MZ2
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier estampé
- Numéro de cadre compatibleTPL205
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Style de bout d'îlotOuvert
- Type de finOuvert
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielAcier AISI 52100 résistant à la corrosion et au zinc
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubricable avec une graisse de qualité alimentaire approuvée H1
- Type de lubrificationRaccord de graissage
- Numéro de catalogue du fabricantUCTPL205-14MZ2CB
- MatérielThermoplastique PBT
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale14011.9 N, 3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf, 1780 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC205-14MZ2
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointJoint à lèvres simple
- Type de scellementJoint à lèvres simple
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique1780 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral