Motion
UCTPL205-14MZ2RFCEB

AMI BEARINGS INC
UCTPL205-14MZ2RFCEB

Unité de tension de roulement à billes - Montage latéral, alésage 7/8 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 0.4690 po, fente de 11.90 mm
N° D’ARTICLE MI08631939
N° MFRUCTPL205-14MZ2RFCEB
Prix278.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL205-14MZ2RFCEB

Unité de tension de roulement à billes - Montage latéral, alésage 7/8 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 0.4690 po, fente de 11.90 mm
N° D’ARTICLE MI08631939
N° MFRUCTPL205-14MZ2RFCEB
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
Prix278.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.3390 po, 34 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po, 34 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.0472 po, 52 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3390 po, 34 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po, 52 mm
  • Hauteur totale
    3.5160 po, 89.29 mm
  • Longueur totale
    3.8910 po, 98.79 mm
  • Largeur totale
    1.7660 po, 44.85 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.22 mm
  • Fente Largeur  
    0.4690 po, 11.90 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TPL205
  • Taille du filetage du taraud
    1/2-13 UNC
  • Poids
    0.86 lb, 0.39 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier chromé
  • Série de roulements
    UC200MZ2
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Type de service
    Service normal
  • Style de bout d'îlot
    Ouvert
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Qualité alimentaire (H1)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    52100 Acier chromé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Raccord de graissage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL205-14MZ2RFCEB
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14011.9 N, 3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf, 800 kgf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC205-14MZ2
  • Type de dispositif de retenue
    Acier estampé
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Type de scellement
    Joint à lèvres simple
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    7917.82 N, 1780 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL205-14MZ2RFCEB VIS DE RÉGLAGE ZINC 7/8 PO