Motion
UCTPL205MZ2RFCB

AMI BEARINGS INC
UCTPL205MZ2RFCB

Unité de prise de roulement à billes - alésage de 25 mm, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 0.4720 po, fente de 11.98 mm
N° D’ARTICLE MI08631975
N° MFRUCTPL205MZ2RFCB
Prix278.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL205MZ2RFCB

Unité de prise de roulement à billes - alésage de 25 mm, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 0.4720 po, fente de 11.98 mm
N° D’ARTICLE MI08631975
N° MFRUCTPL205MZ2RFCB
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
Prix278.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1.4960 po, 38 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.3390 po, 34 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po, 34 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.0470 po, 52 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3390 po, 34 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po, 52 mm
  • Hauteur totale
    2.5200 po, 64 mm
  • Longueur totale
    3.8980 po, 99 mm
  • Largeur totale
    1.7720 po, 45 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.9840 po, 25 mm
  • Code de taille
    205
  • Fente Espacement  
    2.9920 po, 76 mm
  • Fente Largeur  
    0.4720 po, 11.98 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TPL205
  • Taille du filetage du taraud
    1/2-13 UNC
  • Poids
    0.82 lb, 0.372 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UC200MZ2
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Numéro de cadre compatible
    TPL205
  • Pays d’origine
    Japon
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    14011.9 N, 3150 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Protection en zinc
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire approuvée H1 relubrifiable
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL205MZ2RFCB
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Reprise
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14011.9 N, 3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC205MZ2
  • Type de dispositif de retenue
    Acier estampé
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Joint à lèvres double RF
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double RF
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    1780 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL205MZ2RFCB 25MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF