Motion
UCTPL206-17MZ2RFW

AMI BEARINGS INC
UCTPL206-17MZ2RFW

Unité de prise de roulement à billes - Alésage 1-1/16 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 15/32 po, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08631983
N° MFRUCTPL206-17MZ2RFW
Prix267.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL206-17MZ2RFW

Unité de prise de roulement à billes - Alésage 1-1/16 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 15/32 po, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08631983
N° MFRUCTPL206-17MZ2RFW
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
Prix267.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-1/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Dimensions du boîtier
    1-29/64 po, 37.10 mm
  • Largeur du boîtier
    1-29/64 po, 37.10 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.4409 po, 62 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4410 po, 62 mm
  • Hauteur totale
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Longueur totale
    4-59/64 po, 125 mm
  • Largeur totale
    1-29/64 po, 36.89 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.0625 po, 26.98 mm
  • Code de taille
    206
  • Fente Espacement  
    3-1/2 po, 89 mm
  • Fente Largeur  
    15/32 po, 12 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TPL206
  • Taille du filetage du taraud
    5/8-11 UNC
  • Poids
    1.48 lb, 0.6713 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UCTPL200MZ2
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Numéro de cadre compatible
    TPL206
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    19616.6 N, 4410 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Protection en zinc
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL206-17MZ2RFW
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    212 °F, 100 °C
  • Type de montage
    Reprise
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19616.6 N, 4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11298.4 N, 2540 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC206-17MZ2
  • Type de dispositif de retenue
    Acier estampé
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Type de scellement
    Joint à lèvres simple
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    UCTPL200MZ2
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    11298.5 N, 2540 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL206-17MZ2RFW ENSEMBLE ZINC 1-1/16 PO