Motion
UCT205-14NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCT205-14NPMZ2

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 7/8 po de diamètre, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08632252
N° MFRUCT205-14NPMZ2
Prix137.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCT205-14NPMZ2

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 7/8 po de diamètre, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08632252
N° MFRUCT205-14NPMZ2
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
Prix137.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT205-14NPMZ2
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE LARGE EN ZINC UCT205-14NPMZ2 7/8 PO