Motion
UCT209-28CE

AMI BEARINGS INC
UCT209-28CE

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 1-3/4 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08632376
N° MFRUCT209-28CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCT209-28CE

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 1-3/4 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08632376
N° MFRUCT209-28CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT209-28CE
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Aperçu

Description du fabricant
UCT209-28CE VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 1-3/4 PO