Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1-7/8 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Largeur totale1-45/64 po
- Poids1.24 lb
Détails
- Numéro de palierUE206-19MZ20
- CouleurBlanc
- DescriptionUEFBL206-19MZ20W, unité de support de bride verrouillable à 3-BoltLoc, série UEFBL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- ID du boîtierFBL206
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFBL
Aperçu
Description du fabricant
UEFBL206-19MZ20RFCEW 1-3/16 PO KANIGEN
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité