Motion
UEFBL206-20MZ20B

AMI BEARINGS INC
UEFBL206-20MZ20B

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633019
N° MFRUEFBL206-20MZ20B
Prix508.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFBL206-20MZ20B

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633019
N° MFRUEFBL206-20MZ20B
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
Prix508.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1-7/8 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1-45/64 po
  • Poids
    1.18 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UE206-20MZ20
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UEFBL206-20MZ20B, unité de support de bride verrouillable à 3-BoltLoc, série UEFBL200MZ20
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • ID du boîtier
    FBL206
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFBL

Aperçu

Description du fabricant
UEFBL206-20MZ20B 1-1/4 PO KANIGEN