Motion
UEFBL207-20MZ20RFW

AMI BEARINGS INC
UEFBL207-20MZ20RFW

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633043
N° MFRUEFBL207-20MZ20RFW
Prix625.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFBL207-20MZ20RFW

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633043
N° MFRUEFBL207-20MZ20RFW
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
Prix625.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1-57/64 po
  • Poids
    1.92 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UE207-20MZ20
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    UEFBL207-20MZ20W, unité de support de bride verrouillable à 3-BoltLoc, série UEFBL200MZ20
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • ID du boîtier
    FBL207
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFBL

Aperçu

Description du fabricant
UEFBL207-20MZ20RFW 1-1/4 PO KANIGEN