Motion
UEFBL207-23CB

AMI BEARINGS INC
UEFBL207-23CB

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-7/16 po, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633049
N° MFRUEFBL207-23CB
Prix371.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFBL207-23CB

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-7/16 po, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633049
N° MFRUEFBL207-23CB
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
Prix371.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFBL

Aperçu

Description du fabricant
UEFBL207-23CB ACCU-LOC DE 1-7/16 PO DE LARGEUR