Motion
UEFB205-14TC

AMI BEARINGS INC
UEFB205-14TC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 7/8 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633068
N° MFRUEFB205-14TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFB205-14TC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 7/8 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633068
N° MFRUEFB205-14TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFB

Aperçu

Description du fabricant
UEFB205-14TC TÉFLON ACCU-LOC DE 7/8 PO DE LARGE