Motion
UEFB206
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633073
N° MFRUEFB206
Prix131.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633073
N° MFRUEFB206
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
Prix131.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFB

Aperçu

Description du fabricant
UEFB206 30MM ACCU-LOC LARGE 3-BOLT