Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6220 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride