Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur34 mm
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre25 mm
- Épaisseur de la bride27 mm
- Largeur du boîtier37.10 mm
- Largeur de la bague intérieure35.40 mm
- Diamètre du pilote56 mm
- Poids1.67 lb
Détails
- Numéro de palierUE205
- DescriptionUEFK205, Unité de support à bride verrouillable à 3-BoltLoc, série UEFK200 $
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideSupport de bride 3-Bolt
- ID du boîtierFK205
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFK