Motion
UEFK207-20NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEFK207-20NPMZ20RF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 35 mm, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633205
N° MFRUEFK207-20NPMZ20RF
Prix621.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFK207-20NPMZ20RF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 35 mm, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633205
N° MFRUEFK207-20NPMZ20RF
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
Prix621.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    46 mm
  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Épaisseur de la bride
    34 mm
  • Largeur du boîtier
    45.40 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    43.90 mm
  • Diamètre du pilote
    70 mm
  • Poids
    3.23 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UE207
  • Description
    UEFK207, Unité de support à bride verrouillable à 3-BoltLoc, série UEFK200 $
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Support de bride 3-Bolt
  • ID du boîtier
    FK207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFK

Aperçu

Description du fabricant
UEFK207-20NPMZ20RF 1-1/4 PO KANIGEN