Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-1/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1-47/64 po
- Largeur totale1-51/64 po
- Poids3.12 lb
Détails
- Numéro de palierUE207-20
- DescriptionUEFLX06-20, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEFLX00
- Type de serviceMoyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- ID du boîtierFT207
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFL