Motion
UEFLX08-24
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen
N° D’ARTICLE MI08633232
N° MFRUEFLX08-24
Prix454.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen
N° D’ARTICLE MI08633232
N° MFRUEFLX08-24
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
Prix454.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5-27/32 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1-31/32 po
  • Largeur totale
    2-3/32 po
  • Poids
    4.46 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEX08-24
  • Description
    UEFLX08-24, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEFLX00
  • Type de service
    Moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • ID du boîtier
    FT209
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFL

Aperçu

Description du fabricant
ACCU-LOC MOYEN DE UEFLX08-24 1-1/2 PO