Motion
UEFL209-27NP

AMI BEARINGS INC
UEFL209-27NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-11/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633279
N° MFRUEFL209-27NP
Prix314.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFL209-27NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-11/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633279
N° MFRUEFL209-27NP
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
Prix314.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFL

Aperçu

Description du fabricant
UEFL209-27NP ACCU-LOC DE 1-11/16 PO DE LARGEUR