Motion
UEFL211-32TC

AMI BEARINGS INC
UEFL211-32TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633296
N° MFRUEFL211-32TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFL211-32TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633296
N° MFRUEFL211-32TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFL

Aperçu

Description du fabricant
UEFL211-32TC TÉFLON ACCU-LOC DE 2 PO DE LARGE