Motion
UEFPL205-16MZ20RFB

AMI BEARINGS INC
UEFPL205-16MZ20RFB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.0000 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633320
N° MFRUEFPL205-16MZ20RFB
Prix486.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFPL205-16MZ20RFB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.0000 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633320
N° MFRUEFPL205-16MZ20RFB
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
Prix486.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2-3/4 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UE205-16MZ20
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UEFPL205-16MZ20B, unité à bride verrouillable à quatre boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEFPL200MZ20
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • ID du boîtier
    FPL205
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFPL

Aperçu

Description du fabricant
UEFPL205-16MZ20RFB ACCU KANIGEN 2.5 CM-LOC