Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3-5/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur totale1-57/64 po
- Poids1.98 lb
Détails
- Numéro de palierUE207-20MZ20
- CouleurNoir
- DescriptionUEFPL207-20MZ20B, unité à bride verrouillable à quatre boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEFPL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- ID du boîtierFPL207
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFPL