Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3-57/64 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Largeur de la bague intérieure1-25/64 po
- Largeur totale1.4560 po
- Poids1.61 lb
Détails
- Numéro de palierUE205-14
- DescriptionUEFT205-14, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEFT200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- ID du boîtierFT205
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFT