Motion
UEFT207-20NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEFT207-20NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1.2500 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08633442
N° MFRUEFT207-20NPMZ20RF
Prix621.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFT207-20NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1.2500 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08633442
N° MFRUEFT207-20NPMZ20RF
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
Prix621.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5-1/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1-47/64 po
  • Largeur totale
    1.7890 po
  • Poids
    3.41 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UE207-20
  • Description
    UEFT207-20, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEFT200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • ID du boîtier
    FT207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFT

Aperçu

Description du fabricant
UEFT207-20NPMZ20RF 1-1/4 PO KANIGEN