Motion
UEFX06-19
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.1875 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen
N° D’ARTICLE MI08633460
N° MFRUEFX06-19
Prix369.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.1875 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen
N° D’ARTICLE MI08633460
N° MFRUEFX06-19
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
Prix369.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-5/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Largeur totale
    1-13/16 po
  • Poids
    3.68 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEX06-19
  • Description
    UEFX06-19, unité à bride verrouillable à quatre boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEFX00
  • Type de service
    Moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • ID du boîtier
    FX06
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFX

Aperçu

Description du fabricant
ACCU-LOC MOYEN DE UEFX06-19 1-3/16 PO