Motion
UEF206-19TCMZ20

AMI BEARINGS INC
UEF206-19TCMZ20

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-3/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633493
N° MFRUEF206-19TCMZ20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEF206-19TCMZ20

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-3/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633493
N° MFRUEF206-19TCMZ20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEF

Aperçu

Description du fabricant
UEF206-19TCMZ20 1-3/16 PO KANIGEN