Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur totale1-55/64 po
- Poids3.88 lb
Détails
- Numéro de palierUE207-20MZ20
- DescriptionUEMFB207-20MZ20, unité de support de bride verrouillable à 3-BoltLoc, série UEMFB200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- ID du boîtierMFB207
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEMFB