Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4-19/32 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Largeur de la bague intérieure3-1/4 po
- Largeur totale1-41/64 po
- Poids2.10 lb
Détails
- Numéro de palierUE206-19MZ20
- DescriptionUEMFL206-19MZ20, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEMFL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- ID du boîtierMFL206
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEMFL