Motion
UEMF210-31MZ20

AMI BEARINGS INC
UEMF210-31MZ20

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.9375 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633706
N° MFRUEMF210-31MZ20
Prix977.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEMF210-31MZ20

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.9375 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633706
N° MFRUEMF210-31MZ20
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
Prix977.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4-3/8 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Largeur totale
    2-11/64 po
  • Poids
    6.32 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UE210-31MZ20
  • Description
    UEMF210-31MZ20, unité à bride verrouillable à quatre boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEMF200MZ20
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • ID du boîtier
    MF210
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEMF

Aperçu

Description du fabricant
UEMF210-31MZ20 1-15/16 PO KANIGEN