Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Hauteur totale3-1/16 po, 77.79 mm
- Longueur totale5-1/16 po, 128.59 mm
- Largeur totale1-3/4 po, 44.45 mm
- Diamètre de l’arbre1.1875 po, 30.16 mm
- Fente Largeur1/2 po, 12.69 mm
- Taille de la monture Take UpST207
- Poids3.748 lb, 1.7 kg
Détails
- Série de roulementsUESTX00
- Type de serviceService moyen
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de catalogue du fabricantUESTX06-19
- MatérielFonte
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUEX06-19
- Fixation d’arbreCollier concentrique
- Type d’unitéMontage latéral