Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur de l’alésage1.2990 po, 33 mm
- Largeur de la bague intérieure1.2990 po, 33 mm
- Insérer le diamètre extérieur1.8500 po, 47 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2990 po, 33 mm
- Diamètre extérieur1.8500 po, 47 mm
- Diamètre de l’arbre0.7870 po, 20 mm
- Code de taille204
- Fente Espacement2.9920 po, 76 mm
- Fente Largeur0.4720 po, 11.98 mm
- Taille de la monture Take UpT204
- Poids1.81 lb, 0.821 kg
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Série de roulementsUE200
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier
- Numéro de cadre compatibleST204
- Pays d’origineJapon
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique12855 N, 2890 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseShell Gadus S2 , V100 , n° 3
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantUEST204NP
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Rpm max.5000 tr/min
- Vitesse maximale5000 tr/min
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale12855 N, 2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUE204
- Type de dispositif de retenueAcier
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact et élingue
- Type de scellementJoint de contact et élingue
- Auto-alignementVrai
- SérieUCT200
- Fixation d’arbreCollier concentrique
- Capacité de charge statique1500 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral