Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur100 mm
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur de la bague intérieure43.90 mm
- Largeur totale45.40 mm
- Poids3 lb
Détails
- Numéro de palierUE207
- DescriptionUETFT207, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UETFT200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- ID du boîtierTFT207
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUETFT