Motion
UETM207-20TC

AMI BEARINGS INC
UETM207-20TC

Unité de roulement à billes à bride à trois boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08634405
N° MFRUETM207-20TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UETM207-20TC

Unité de roulement à billes à bride à trois boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08634405
N° MFRUETM207-20TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UETM

Aperçu

Description du fabricant
UETM207-20TC ACCU-LOC DE 1-1/4 PO DE LARGEUR