Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5870 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Largeur de la bague intérieure1-29/32 po
- Largeur totale1.8540 po
- Poids2.14 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUG206-19
- DescriptionUGCJTZ206-19, Unité de bride à deux boulons pilotés avec collier excentrique, série UGCJTZ200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierCJTZ206
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride pilote 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUGCJTZ