Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro de catalogue du fabricantUGNST207-20
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type de roulementRoulement à billes