Motion
UKFCSX12+HA2312

AMI BEARINGS INC
UKFCSX12+HA2312

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2-1/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08634995
N° MFRUKFCSX12+HA2312
Prix554.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFCSX12+HA2312

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2-1/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08634995
N° MFRUKFCSX12+HA2312
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
Prix554.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKFCSX

Aperçu

Description du fabricant
UKFCSX12+HA2312 2-1/16 PO DE LARGEUR MOYENNE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté