Motion
UKFL312+HS2312

AMI BEARINGS INC
UKFL312+HS2312

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 2-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du manchon adaptateur, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635104
N° MFRUKFL312+HS2312
Prix953.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFL312+HS2312

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 2-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du manchon adaptateur, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635104
N° MFRUKFL312+HS2312
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
Prix953.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKFL

Aperçu

Description du fabricant
UKFL312+HS2312 2-1/8 PO DE LARGEUR