Motion
UKFS316+H2316

AMI BEARINGS INC
UKFS316+H2316

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 70 mm, bride 4-Bolt, verrouillage de manchon adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635155
N° MFRUKFS316+H2316
Prix1,049.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFS316+H2316

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 70 mm, bride 4-Bolt, verrouillage de manchon adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635155
N° MFRUKFS316+H2316
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
Votre prix1,049.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKFS

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR LOURD LARGE UKFS316+H2316 70MM