Spécifications
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Numéro de catalogue du fabricantUKT212+HS2312
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Aperçu
Description du fabricant
UKT212+HS2312 2-1/8 PO DE LARGEUR NORMALE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité