Motion
QMPH30J508SM

TIMKEN
QMPH30J508SM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5-1/2 po, verrouillage du collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08644776
N° MFRQMPH30J508SM
Prix8,589.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMPH30J508SM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5-1/2 po, verrouillage du collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08644776
N° MFRQMPH30J508SM
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
Votre prix8,589.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6880 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    5-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.56 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    19.13 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    17.38 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    13.3800 po
  • Global Longueur  
    24.7500 po
  • Largeur totale
    7.8400 po
  • Poids
    260.694 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    23230
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450157575
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    286000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    372000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450157575

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QMPH30J508SM PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion