Motion
QMFX26J500SM

TIMKEN
QMFX26J500SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 5 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08644891
N° MFRQMFX26J500SM
Prix8,371.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFX26J500SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 5 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08644891
N° MFRQMFX26J500SM
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
Prix8,371.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14.0000 po
  • Taille du boulon
    1.125 po
  • Alésage Diamètre  
    5 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    16.5000 po; 419.10 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.04 po
  • Global Hauteur  
    16.5000 po
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Largeur totale
    6.7800 po
  • Poids
    112.53 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450165020
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450165020

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QMFX26J500SM PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion