Motion
QAFL08A108ST

TIMKEN
QAFL08A108ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 1-1/2 po alésage , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08645352
N° MFRQAFL08A108ST
Prix582.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFL08A108ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 1-1/2 po alésage , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08645352
N° MFRQAFL08A108ST

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix582.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5400 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la bride
    0.88 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.75 po
  • Global Hauteur  
    4.6300 po
  • Longueur totale
    4.6300 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    6.634 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22208
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450402361
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22400 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450402361

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QAFL08A108ST PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.